TEHALIT - Parapetcsat Függőleges sarokelem,BRN 70130,tisztafehér SN000912 - G12159010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844673
Sonepar cikkszám
SN000912
Gyártói cikkszám
G12159010
Gyártói típuskód
G12159010
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat Függőleges sarokelem,BRN 70130,tisztafehér