TEHALIT - Parapetcsat műa 100x25mm válaszfallal fehér SN023359 - SL2510309001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 25 mm
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740209939
Sonepar cikkszám
SN023359
Gyártói cikkszám
SL2510309001
Gyártói típuskód
SL2510309001
Mélység:
25 mm
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
3
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9001
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2254 mm2
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Parapetcsat műa 100x25mm válaszfallal fehér