TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm kanyar elem halogénmentes GT73378 - R79399010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740820608
Sonepar cikkszám
GT73378
Gyártói cikkszám
R79399010
Gyártói típuskód
R79399010
Szélesség:
120 mm
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Parapetcsat műa 130x70mm kanyar elem halogénmentes