TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm külső sarok krémfehér BRN-hez GT65258 - G12129001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844604
Sonepar cikkszám
GT65258
Gyártói cikkszám
G12129001
Gyártói típuskód
G12129001
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
85-95 °
Fedél szélessége 1:
80 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa 130x70mm külső sarok krémfehér BRN-hez