TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm T-elem krémfehér BRN-hez GT49209 - G12169001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 87 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740856843
Sonepar cikkszám
GT49209
Gyártói cikkszám
G12169001
Gyártói típuskód
G12169001
Szélesség:
170 mm
Mélység:
87 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna keresztidom ; Parapetcsat műa 130x70mm T-elem krémfehér BRN-hez