TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm T-elem tisztafehér SN000913 - G125690101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740824873
Sonepar cikkszám
SN000913
Gyártói cikkszám
G125690101
Gyártói típuskód
G125690101
Szélesség:
130 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Leágazás szélessége:
130 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
130 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 130x70mm T-elem tisztafehér