TEHALIT - Parapetcsat műa 130x70mm válaszfal halogénmentes GT73377 - M1839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 68 mm
Rögzítés módja - befektethető
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740326681
Sonepar cikkszám
GT73377
Gyártói cikkszám
M1839
Gyártói típuskód
M1839
Alkalmas csatornamélységhez:
68 mm
Rögzítés módja:
befektethető
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Ütésállóság (IK):
IK07
Szín:
szürke
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Parapetcsat műa 130x70mm válaszfal halogénmentes