TEHALIT - Parapetcsat műa 170x70mm v.szürke BRN GT47699 - BRN7017017035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 67 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740841139
Sonepar cikkszám
GT47699
Gyártói cikkszám
BRN7017017035
Gyártói típuskód
BRN7017017035
Szélesség:
170 mm
Mélység:
67 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
9130 mm2