TEHALIT - Parapetcsat műa 170x87mm fehér BRN SN008177 - BRN9017019010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008177
Gyártói cikkszám
BRN9017019010
Gyártói típuskód
BRN9017019010
Szélesség:
170 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
3
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
13500 mm2
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 170x87mm fehér BRN