TEHALIT - Parapetcsat műa 210x70mm alj fehér BRN GT45499 - BRN7021019010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 67 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740841184
Sonepar cikkszám
GT45499
Gyártói cikkszám
BRN7021019010
Gyártói típuskód
BRN7021019010
Szélesség:
210 mm
Mélység:
67 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 2:
65 mm
Fedél szélessége 3:
65 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
11300 mm2