TEHALIT - Parapetcsat műa 230x60mm tetővel szürke GT76250 - LF6023107030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 230 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 274 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012740100168
Sonepar cikkszám
GT76250
Gyártói cikkszám
LF6023107030
Gyártói típuskód
LF6023107030
Szélesség:
230 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
1
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
11320 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Parapetcsat műa 230x60mm tetővel szürke