TEHALIT - Parapetcsat műa 70x170mm RAL7030 GT85221 - BR7017017030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740114196
Sonepar cikkszám
GT85221
Gyártói cikkszám
BR7017017030
Gyártói típuskód
BR7017017030
Szélesség:
170 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
120 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7030
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
9000 mm2