TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék 100mm díszkeret L2403-hoz GT10318 - M64309010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - automata-beépítőegység, 3-szoros
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740308090
Sonepar cikkszám
GT10318
Gyártói cikkszám
M64309010
Gyártói típuskód
M64309010
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
automata-beépítőegység, 3-szoros
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
275 mm
Nyílás szélessége:
235 mm
Nyílás magassága:
60 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07