TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék 80mm díszkeret adatátvitelhez G47978 - G35029001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47978
Gyártói cikkszám
G35029001
Gyártói típuskód
G35029001
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
71 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 80mm díszkeret adatátvitelhez