TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék 80mm sorolókeret 3mod G48224 - G34029001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - automata-beépítőegység, 3-szoros
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740839068
Sonepar cikkszám
G48224
Gyártói cikkszám
G34029001
Gyártói típuskód
G34029001
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
automata-beépítőegység, 3-szoros
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
275 mm
Nyílás szélessége:
235 mm
Nyílás magassága:
60 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 80mm sorolókeret 3mod