TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék CEE-szerelvénydoboz FB G69171 - L5816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - zárt
Csatlakozótérrel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740155151
Sonepar cikkszám
G69171
Gyártói cikkszám
L5816
Gyártói típuskód
L5816
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
zárt
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa tartozék CEE-szerelvénydoboz FB