TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék díszkeret GT55745 - L98019001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740113441
Sonepar cikkszám
GT55745
Gyártói cikkszám
L98019001
Gyártói típuskód
L98019001
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
179 mm
Nyílás szélessége:
60 mm
Nyílás magassága:
60 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék díszkeret