TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék díszkeret mod ikerdugaljhoz GT22982 - G35009010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna-csatlakozóaljzat 2 csatlakozóval
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740841825
Sonepar cikkszám
GT22982
Gyártói cikkszám
G35009010
Gyártói típuskód
G35009010
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna-csatlakozóaljzat 2 csatlakozóval
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
150 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék díszkeret mod ikerdugaljhoz