TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék egyrészes keret szerelvényhez SN054214 - gr08009010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740869560
Sonepar cikkszám
SN054214
Gyártói cikkszám
gr08009010
Gyártói típuskód
gr08009010
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
103 mm
Nyílás szélessége:
57 mm
Nyílás magassága:
57 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Parapetcsat műa tartozék egyrészes keret szerelvényhez