Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék G70033 - L5419SCHW

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék G70033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740139588

Sonepar cikkszám

G70033

Gyártói cikkszám

L5419SCHW

Gyártói típuskód

L5419SCHW

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

hátlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

hordozó gyűrűvel / karral

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

60 mm

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa tartozék