TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék GT13848 - G12239001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 67 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844758
Sonepar cikkszám
GT13848
Gyártói cikkszám
G12239001
Gyártói típuskód
G12239001
Szélesség:
170 mm
Mélység:
67 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék