TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék kapcsoló díszkeret fehér GT22981 - G35149010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22981
Gyártói cikkszám
G35149010
Gyártói típuskód
G35149010
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék kapcsoló díszkeret fehér