TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék kivágott fedlap krémfehér SN023353 - L91209001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740112192
Sonepar cikkszám
SN023353
Gyártói cikkszám
L91209001
Gyártói típuskód
L91209001
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
125 mm
Nyílás szélessége:
76 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék kivágott fedlap krémfehér