TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék kivágott fedlap vszürke SN023355 - L98137035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 120 mm
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740154956
Sonepar cikkszám
SN023355
Gyártói cikkszám
L98137035
Gyártói típuskód
L98137035
Fedél szélessége:
120 mm
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Szín:
szürke
Hosszúság:
250 mm
Nyílás szélessége:
60 mm
Nyílás magassága:
60 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék kivágott fedlap vszürke