TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék közdarab modul díszkeret GT17085 - G35519010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 0
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740848503
Sonepar cikkszám
GT17085
Gyártói cikkszám
G35519010
Gyártói típuskód
G35519010
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
0
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
10 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék közdarab modul díszkeret