TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék összekötő BRN-hez SN006585 - G1720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110-230 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740851305
Sonepar cikkszám
SN006585
Gyártói cikkszám
G1720
Gyártói típuskód
G1720
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110-230 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék összekötő BRN-hez