Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvény telefonaljzat GT17084 - G4012

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvény telefonaljzat GT17084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - egyéb

  • Szín - fehér

  • Süllyesztett szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17084

Gyártói cikkszám

G4012

Gyártói típuskód

G4012

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

egyéb

Szín:

fehér

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

csavar

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Lezáró ellenállással:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Parapetcsat műa tartozék szerelvény telefonaljzat