TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvénybeépítő elem GT17288 - LFF71U1109010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sima
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740868631
Sonepar cikkszám
GT17288
Gyártói cikkszám
LFF71U1109010
Gyártói típuskód
LFF71U1109010
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék szerelvénybeépítő elem