Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvénydoboz adatátvitelhez G47977 - G4014

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvénydoboz adatátvitelhez G47977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - egyéb

  • Süllyesztett szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47977

Gyártói cikkszám

G4014

Gyártói típuskód

G4014

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

egyéb

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Parapetcsat műa tartozék szerelvénydoboz adatátvitelhez