TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék szerelvénydoboz H55 BR GT22980 - L6719SCHW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740148818
Sonepar cikkszám
GT22980
Gyártói cikkszám
L6719SCHW
Gyártói típuskód
L6719SCHW
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa tartozék szerelvénydoboz H55 BR