TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék toldópár G11256 - L2554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 68 mm
Kivitel - univerzális
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740212595
Sonepar cikkszám
G11256
Gyártói cikkszám
L2554
Gyártói típuskód
L2554
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
68 mm
Kivitel:
univerzális
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Parapetcsat műa tartozék toldópár