TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék végzáró 110x60mm-hez SN136616 - LF6011069016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 61 mm
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136616
Gyártói cikkszám
LF6011069016
Gyártói típuskód
LF6011069016
Magasság:
61 mm
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Parapetcsat műa tartozék végzáró 110x60mm-hez