TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék végzáró 210x70 fehér GT45500 - G12339010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 67 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844901
Sonepar cikkszám
GT45500
Gyártói cikkszám
G12339010
Gyártói típuskód
G12339010
Szélesség:
210 mm
Mélység:
67 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék végzáró 210x70 fehér