TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék végzáró fehér SN008179 - G12249010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Alkalmas - bal/jobb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008179
Gyártói cikkszám
G12249010
Gyártói típuskód
G12249010
Szélesség:
170 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék végzáró fehér