TEHALIT - Parapetcsat műa tartozék végzáró krém SN001684 - M57039001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 68 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740133968
Sonepar cikkszám
SN001684
Gyártói cikkszám
M57039001
Gyártói típuskód
M57039001
Szélesség:
100 mm
Mélység:
68 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9001
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék végzáró krém