Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa tető 100mm krémfehér GT28358 - BR7013029001

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tető 100mm krémfehér GT28358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740114264

Sonepar cikkszám

GT28358

Gyártói cikkszám

BR7013029001

Gyártói típuskód

BR7013029001

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 100mm krémfehér