Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa tető 120mm krém G19106 - BR7017029001

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tető 120mm krém G19106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740114288

Sonepar cikkszám

G19106

Gyártói cikkszám

BR7017029001

Gyártói típuskód

BR7017029001

Szélesség:

120 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 120mm krém