Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa tető 120mm RAL7030 GT85222 - BR7017027030

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tető 120mm RAL7030 GT85222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740114202

Sonepar cikkszám

GT85222

Gyártói cikkszám

BR7017027030

Gyártói típuskód

BR7017027030

Szélesség:

120 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Szabotázsbiztos rögzítés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tető 120mm RAL7030