TEHALIT - Parapetcsat műa tető 70x130 halogénmentes GT73376 - BRH7013229010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740876162
Sonepar cikkszám
GT73376
Gyártói cikkszám
BRH7013229010
Gyártói típuskód
BRH7013229010
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 70x130 halogénmentes