Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa tető 80mm v. szürke GT47700 - BRN7008027035

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat műa tető  80mm v. szürke GT47700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 64 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740840903

Sonepar cikkszám

GT47700

Gyártói cikkszám

BRN7008027035

Gyártói típuskód

BRN7008027035

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Szabotázsbiztos rögzítés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80mm v. szürke