TEHALIT - Parapetcsat műa tető fehér GT69234 - BR7010029010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740210454
Sonepar cikkszám
GT69234
Gyártói cikkszám
BR7010029010
Gyártói típuskód
BR7010029010
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Szabotázsbiztos rögzítés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető fehér