TEHALIT - Parapetcsat műa tető krém SN001683 - BR7010029001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740132657
Sonepar cikkszám
SN001683
Gyártói cikkszám
BR7010029001
Gyártói típuskód
BR7010029001
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tető krém