TEHALIT - Parapetcsat szerelvénydoboz takarólappal tisztafehér GT45498 - G27099010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740847476
Sonepar cikkszám
GT45498
Gyártói cikkszám
G27099010
Gyártói típuskód
G27099010
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsat szerelvénydoboz takarólappal tisztafehér