TEHALIT - Parapetcsat tartozék keret halogénmentes GT73387 - G37909010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna-csatlakozóaljzat 2 csatlakozóval
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740826389
Sonepar cikkszám
GT73387
Gyártói cikkszám
G37909010
Gyártói típuskód
G37909010
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna-csatlakozóaljzat 2 csatlakozóval
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
150 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat tartozék keret halogénmentes