TEHALIT - Parapetcsat toldó elem GT54077 - BRS851709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 85-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 85 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740220316
Sonepar cikkszám
GT54077
Gyártói cikkszám
BRS851709
Gyártói típuskód
BRS851709
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
85-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
85 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Parapetcsat toldó elem