Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsatorna fedél (tető) 120mm fehér SN160893 - BR7017029010

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsatorna fedél (tető) 120mm fehér SN160893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160893

Gyártói cikkszám

BR7017029010

Gyártói típuskód

BR7017029010

Szélesség:

120 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Szabotázsbiztos rögzítés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsatorna fedél (tető) 120mm fehér