TEHALIT - Parapetcsatorna szerelvénydoboz SN084608 - G2745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60/67,5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084608
Gyártói cikkszám
G2745
Gyártói típuskód
G2745
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60/67,5 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz