Nem visszaküldhető

TEHALIT - Perforált csatorna fedél 100mm széles SN141742 - BA71002

MásolásMásolás
TEHALIT - Perforált csatorna fedél 100mm széles SN141742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141742

Gyártói cikkszám

BA71002

Gyártói típuskód

BA71002

Csatornaszélességhez:

100 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatorna fedél 100mm széles