Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Perforált csatorna fedél 120mm SN115652 - BA71202

MásolásMásolás
TEHALIT - Perforált csatorna fedél 120mm SN115652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 120 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115652

Gyártói cikkszám

BA71202

Gyártói típuskód

BA71202

Csatornaszélességhez:

120 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatorna fedél 120mm