TEHALIT - Perforált csatorna fedél 37037, szűrke SN073059 - DN3703727030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 37 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073059
Gyártói cikkszám
DN3703727030
Gyártói típuskód
DN3703727030
Csatornaszélességhez:
37 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Perforált csatorna fedél 37037, szűrke